{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | zwart | |
Fabrikantnummer | 5952 | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 5,5 N/mm | |
Rekbaarheid | 300 % | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerde PE-film | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | zwart | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 25 mm | |
Dikte | 1,1 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083789 25X33 | |
EAN/GTIN | 4001895844928 | |
Nummer fabrikant | 7100211834 |