Spiegeltape 4952

Artikelnummer: 083783 4952
(1,56 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 4952
    Type plakband dubbelzijdig
    Dragermateriaal PE-schuim
    Lijm Gemodificeerd acrylaat
    Kleefkracht op staal 6,5 N/mm
    Rekbaarheid 200 %
    Bijzonderheid bestand tegen chemicaliën; vochtbestendig; schuifbestendig; UV-bestendig
    Toepassing Bevestigen; Monteren
    temperatuurbestendig tot 80 °C
    Materiaal afdekking Papier
    Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
    Kleur wit
    Lengte 10 m
    Breedte 19 mm
    Dikte 1,15 mm
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083783 4952
    EAN/GTIN 4063565115653
    Nummer fabrikant 04952-00525-00

    Omschrijving

    Uitvoering:

    tesafix® 4952 is een dubbelzijdige PE-schuimstoftape met acrylaatlijm. Langdurig sterke verbindingen en goede directe hechting. Hoge trek- en schaarbestendigheid, evenals hoge temperatuur- en verouderingsbestendigheid. Ideaal voor het vastlijmen van spiegels.

    Toepassing:

    Voor het duurzaam bevestigen of monteren van onderdelen op gladde oppervlakken in het interieur.

    Tip:

    De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.