{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | zwart | |
Fabrikantnummer | 5962F | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 5,5 N/mm | |
Rekbaarheid | 300 % | |
Bijzonderheid | buigzaam; dempend; vochtbestendig | |
Toepassing | Afdichten; Bevestigen; Maskeren; Monteren | |
temperatuurbestendig tot | 120 °C - 150 °C | |
Materiaal afdekking | Papier | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | grijs | |
Lengte | 8 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083782 19X8 | |
EAN/GTIN | 4054596308619 | |
Nummer fabrikant | 7100223836 |