{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LSE-110WF | |
Type plakband | dubbelzijdig | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 4,4 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 90 °C - 150 °C | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerde PE-film | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 25 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 65 % | |
Minimale houdbaarheid | 18 maand | |
Kleur | wit | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 1,1 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083781 19X33 | |
EAN/GTIN | 4054596766419 | |
Nummer fabrikant | 7100214544 |