Hoogwaardige afdichtingstape zwart, Breedte x lengte (mm x m): 50X5,5

Artikelnummer: 083771 50X5,5
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (7,18 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 4411B
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Ionomeerbasis
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 1,34 N/mm
Rekbaarheid 450 %
Trekvastheid 0,19 N/mm
Bijzonderheid vochtbestendig; UV-bestendig; buigzaam; weerbestendig
Toepassing Afdichten; Afdichting
temperatuurbestendig tot 90 °C - 150 °C
Liner aanwezig ja
Opslagtemperatuur 15 °C - 38 °C
Magazijn luchtvochtigheid 30 % - 70 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 5,5 m
Breedte 50 mm
Dikte 1 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083771 50X5,5
Kopiëren
EAN/GTIN 4054596382794
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100137163
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ 4411 is een hoogwaardige afdichtingstape die zich bij contact aan vele metalen en kunststoffen hecht zonder droogtijden, druppels of vuil. Sluit goed aan op contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen voor een waterdichte afdichting. Extreem weer- en UV-bestendig.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.