{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 4411N | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Ionomeerfilm | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 1,34 N/mm | |
Rekbaarheid | 547 % | |
Trekvastheid | 0,22 N/mm | |
Bijzonderheid | vochtbestendig; UV-bestendig; buigzaam; weerbestendig | |
Toepassing | Afdichten; Afdichting | |
temperatuurbestendig tot | 90 °C - 150 °C | |
Liner aanwezig | ja | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 38 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 30 % - 70 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 5,5 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 1 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083770 50X5,5 | |
EAN/GTIN | 4054596382770 | |
Nummer fabrikant | 7100137182 |