Fijn crêpeplakband, set, naturel 48X50

Artikelnummer: 083769 48X50
Prijs instellen 5 Stuk (0,07 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
3.759 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal Crêpe
    Lijm Natuurrubber
    Kleefkracht op staal 0,32 N/mm
    Rekbaarheid 10 %
    Trekvastheid 3 N/mm
    Toepassing Bundelen; Fixeren; Maskeren; Afplakken
    temperatuurbestendig tot 60 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 20 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 %
    Minimale houdbaarheid 12 maand
    Kleur naturel
    Lengte 50 m
    Breedte 48 mm
    Dikte 0,14 mm
    Aantal tapes 5
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083769 48X50
    EAN/GTIN 4062406242251
    Nummer fabrikant 083769 48X50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
    Licht crêpe afplakband, met goede kleefkracht voor kortdurend afplakwerk op gladde ondergronden binnen. Temperatuurbestendig tot 60°C.

    Advies:

    Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.