Afzetlint, rood-wit 70X100

Artikelnummer: 083760 70X100
(0,05 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
2.567 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 100 m
    Breedte 70 mm
    Dikte 33 µm
    Producttype Afzetlint

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083760 70X100
    EAN/GTIN 4046719779529
    Nummer fabrikant 7000062582

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Niet-klevend afzetlint van sterke polyethyleenfolie.

    Toepassing:

    Voor het afgrenzen van gevaarlijke plaatsen.