Universele buizenbinders, set, SpeedyTie, geel, 5-delig, Breedte: 13mm

Artikelnummer: 083740 13
Prijs instellen 5 Stuk (2,63 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale bundel-⌀ 210 mm
Breedte 13 mm
Kleur geel
Opnieuw te gebruiken ja
Minimale afbindkracht 888 N
Aantal 5
Producttype Kabelbinders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083740 13
EAN/GTIN 4031026229478
Nummer fabrikant 115-00001
Fabrikant HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Omschrijving

Uitvoering:

De her te openen binder SpeedyTie van polyamide 6.6 is door de gepatenteerde snelsluiting gemakkelijk te openen en weer te sluiten, minimale afbindkracht 888 N; het bandeinde kan bij de sluiting worden teruggelust.