Kabelbinders, set, edelstaal 7,9 mm

Artikelnummer: 083710 7,9
Prijs instellen 50 Stuk (1,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale bundel-⌀ 150 mm
Lengte 500 mm
Breedte 7,9 mm
Materiaal Edelstaal
Temperatuur toepassingsgebied -80 °C - 538 °C
Aantal 50
Producttype Kabelbinders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083710 7,9
EAN/GTIN 5022660312250
Nummer fabrikant 111-94208

Omschrijving

Uitvoering:

Corrosiebestendige en antimagnetische kabelbinder van roestvrij edelstaal. Uitstekende chemische bestendigheid. Gevorkt bandeinde.

Toepassing:

montage met tang of met de hand, voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen.