Druksluitingsband DUAL-LOCK™ SJ354D

Artikelnummer: 083690 SJ354D
(31,70 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SJ354X
Type plakband Klittenband
Lijm Acrylaat; Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 2,1 N/mm
Aantal hersluitbaarheid 1.000
temperatuurbestendig tot -30 °C - 70 °C
Toepassingsgebied Binnen
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 °C
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur zwart
Lengte 5 m
Breedte 25 mm
Dikte 5,7 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083690 SJ354D
EAN/GTIN 4001895502330
Nummer fabrikant 7000070523

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ losneembare bevestigingssystemen zijn een alternatief voor hechtingsmethodes zoals schroeven, nietjes, nagels of klemmen.
DUAL-LOCK voor een hogere trekvastheid, eenvoudig en snel openen dankzij eenvoudige afschilbeweging.