Verpakkingsplakband Set 6-delig, Kleur: CLEAR

Artikelnummer: 083673 CLEAR
Kopiëren
Prijs instellen 6 Stuk (0,05 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 4024
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PP-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 25 N/mm
Rekbaarheid 140 %
Trekvastheid 450 N/mm
Bijzonderheid UV-bestendig; bedrukbaar; stil afrollen
temperatuurbestendig tot 120 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur transparant
Lengte 66 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,05 mm
Aantal tapes 6
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083673 CLEAR
Kopiëren
EAN/GTIN 4042448029218
Kopiëren
Nummer fabrikant 04024-00234-04
Kopiëren
Fabrikant tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universele verpakkingstape is op alle in de handel verkrijgbare handafrollers te gebruiken, stil afrollend.
Tesapack ® 4024 is een nagenoeg onzichtbaar PP-plakband. UV-, verouderings- en temperatuurbestendigheid voor een aantrekkelijk uiterlijk en langere opslagtijd.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen