{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 4120 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,2 N/mm | |
Rekbaarheid | 75 % | |
Trekvastheid | 4,3 N/mm | |
Bijzonderheid | bedrukbaar; stil afrollen; met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Verpakken | |
temperatuurbestendig tot | 80 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 66 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,05 mm | |
Aantal tapes | 6 | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083672 CLEAR | |
EAN/GTIN | 4005801188083 | |
Nummer fabrikant | 04120-00008-00 |