Elektro-isolatieband, Breedte x lengte (mm x m): 19X20

Artikelnummer: 083656 19X20
(0,64 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Scotch® Super 33+
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Bijzonderheid UV-bestendig; vochtbestendig
temperatuurbestendig tot -18 °C - 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 10 °C - 27 °C
Magazijn luchtvochtigheid 75 %
Minimale houdbaarheid 60 maand
Kleur zwart
Lengte 20 m
Breedte 19 mm
Dikte 0,18 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083656 19X20
EAN/GTIN 50054007061323
Nummer fabrikant 7000042541

Omschrijving

Uitvoering:

3M Scotch® Super 88 en Scotch® Super 33+ is een bijzonder elastisch en UV-bestendig premium-plakband met zeer goede elektrische eigenschappen. Bovendien is het bestand tegen vochtigheid, logen, veel zuren en oplosmiddelen.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.