Isolatieband RED

Artikelnummer: 083652 RED
(0,17 € / 1 Metre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3M® Temflex® 165
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Kleefkracht op staal 0,2 N/mm
Rekbaarheid 200 %
Trekvastheid 2 N/mm
Toepassing Isoleren; Bundelen; Markeren; Markeren
temperatuurbestendig tot 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Kleur rood
Lengte 10 m
Breedte 15 mm
Dikte 0,15 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083652 RED
EAN/GTIN 4054596613782
Nummer fabrikant 7100184730

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Temflex® 165 is een universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

Toepassing:

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.