Alternatief product:

Verpakkingsplakband, bruin, Breedte x lengte (mm x m): 50X50

Artikelnummer: 083644 50X50
Korting
8,45 €
(0,14 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 57180
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Papier
Lijm Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 75 N/mm
Rekbaarheid 8 %
Trekvastheid 500 N/mm
temperatuurbestendig tot 40 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur bruin
Lengte 50 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,1 mm
Aantal tapes 1
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083644 50X50
EAN/GTIN 4042448123671
Nummer fabrikant 57180-00000-02

Omschrijving

Uitvoering:

Universele verpakkingstape is op alle in de handel verkrijgbare handafrollers te gebruiken, stil afrollend.
Tesapack ® Paper eco-logo® 57180 is milieuvriendelijk, met de hand inscheurbaar en bestaat uit 60% biologisch materiaal.