PVC-markeringsband YB

Artikelnummer: 083637 YB
(0,30 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
861 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 766i
    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal PVC-folie
    Lijm Natuurrubber
    Kleefkracht op staal 0,21 N/mm
    Rekbaarheid 180 %
    Trekvastheid 2,28 N/mm
    Bijzonderheid buigzaam; eenvoudig verwijderen
    Toepassing Markeren; Markeren
    temperatuurbestendig tot 29 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
    Kleur geel zwart
    Lengte 33 m
    Breedte 50 mm
    Dikte 0,125 mm
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083637 YB
    EAN/GTIN 2050001712356
    Nummer fabrikant 7100015263

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De 3M™-kleur- en vloermarkeringsbanden zijn optimaal geschikt voor onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-plakbanden is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.
    Het plakband is geschikt voor het markeren van gevaarlijke plaatsen en materiaalstelplaatsen evenals voor het markeren van hoeken en randen.
    Ideaal op plaatsen met geringe belasting door transportwagens.
    3M™ 766i is geel-zwart gestreept.

    Tip:

    De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.