PVC-plakband ORANGE

Artikelnummer: 083636 ORANGE
(0,23 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
605 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 764i
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,21 N/mm
Rekbaarheid 180 %
Trekvastheid 2,28 N/mm
Bijzonderheid slijtvast; buigzaam; corrosiebestendig; vochtbestendig
Toepassing Bundelen; Markeren; Afsluiten
temperatuurbestendig tot 29 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur oranje
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,125 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083636 ORANGE
EAN/GTIN 2050001712325
Nummer fabrikant 7000048923

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 764i kan worden gebruikt voor niet-kritische toepassingsgebieden zoals kleurmarkeringen en bundels. Het is corrosiebestendig, flexibel, slijtvast, buigzaam, eenvoudig aan te brengen en vochtbestendig.
De 3M™-kleur- en vloermarkeringstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwering en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.