{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 431 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Aluminium | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 0,44 N/mm | |
Rekbaarheid | 5 % | |
Trekvastheid | 3,38 N/mm | |
Bijzonderheid | UV-bestendig; vochtbestendig | |
Toepassing | Maskeren; Afdichten; Omzomen; Afschermen; Ommantelen | |
temperatuurbestendig tot | -55 °C - 155 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | zilver | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 38 mm | |
Dikte | 0,09 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083635 38X50 | |
EAN/GTIN | 2050001661425 | |
Nummer fabrikant | 7100039317 |