Weefselversterkte tape UV-bestendig 48X20

Artikelnummer: 083618 48X20
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 4665
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PE-film
Weefselfijnheid 30 mesh
Lijm Synthetisch rubber
Kleefkracht op staal 0,9 N/mm
Rekbaarheid 27 %
Trekvastheid 3,5 N/mm
temperatuurbestendig tot -10 °C - 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
Kleur transparant
Lengte 20 m
Breedte 48 mm
Dikte 0,17 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083618 48X20
EAN/GTIN 4063565106507

Omschrijving

Uitvoering:

tesa® Ultra Power Clear is ontwikkeld voor toepassingen binnen en buiten. Dankzij de hoge UV- en temperatuurbestendigheid kan het product ook worden gebruikt bij extreme weersomstandigheden en temperaturen van -10 °C tot +90 °C. Het transparante reparatieband is ideaal voor buitenactiviteiten, maar biedt natuurlijk ook waardevolle ondersteuning bij (tijdelijke) reparaties in huis.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.