{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | 4671 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 120 mesh | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,35 N/mm | |
Rekbaarheid | 9 % | |
Trekvastheid | 7 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 140 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | groen | |
Lengte | 25 m | |
Breedte | 38 mm | |
Dikte | 0,28 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083614 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168450 | |
Nummer fabrikant | 04671-00060-10 | |
Fabrikant | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |