{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 4671 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 120 mesh | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,35 N/mm | |
Rekbaarheid | 9 % | |
Trekvastheid | 7 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 140 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | roze | |
Lengte | 25 m | |
Breedte | 38 mm | |
Dikte | 0,28 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083613 38X25 | |
EAN/GTIN | 4042448168399 | |
Nummer fabrikant | 04671-00059-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weefselversterkte tape Set 4-delig, roze, Breedte x lengte (mm x m): 38X25
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
87,20 €
|
op aanvraag
Op voorraad
2.238 stuks direct leverbaar
|
|
Rekbaarheid | 9 % | 12,5 % |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | 20 °C |
Type plakband | eenzijdig | eenzijdig |
Liner aanwezig | nee | nee |
Lijm | Natuurrubber | Natuurrubber |
Weefselfijnheid | 120 mesh | 59 mesh |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | 50 % |