{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 53799 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 80 mesh | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,47 N/mm | |
Rekbaarheid | 11 % | |
Trekvastheid | 7,7 N/mm | |
Bijzonderheid | slijtvast; buigzaam; met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Verpakken; Bundelen; Afdekken; Vastplakken; Verbinden | |
temperatuurbestendig tot | 110 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | olijfgroen | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,31 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083605 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448141354 | |
Nummer fabrikant | 53799-00027-02 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weefselversterkte tape gestabiliseerd 50X50
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.940 stuks direct leverbaar
|
|
Kleur | olijfgroen | groen |
Opslagtemperatuur | 15 ;35 | 20 |
temperatuurbestendig tot | 110 | 40 |
Liner aanwezig | nee | nee |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 ;70 | 50 |
Kleefkracht op staal | 0,47 | 0,33 |
Producttype | Plakband | Plakband |