{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | duct tape 4662 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 27 mesh | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,44 N/mm | |
Rekbaarheid | 18 % | |
Trekvastheid | 3 N/mm | |
Bijzonderheid | buigzaam; met de hand inscheurbaar; waterafstotend | |
Toepassing | Afdichten; Bundelen; Fixeren; Verpakken; Vastplakken; Bevestigen | |
temperatuurbestendig tot | 95 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 15 °C - 35 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 70 % | |
Kleur | zwart | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 48 mm | |
Dikte | 0,23 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083601 48X50 | |
EAN/GTIN | 4042448392961 | |
Nummer fabrikant | 04662-00194-01 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Weefselversterkte tape 48X50
op aanvraag
Op voorraad
921 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
773 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3.096 stuks direct leverbaar
|
|
Bijzonderheid | buigzaam ;met de hand inscheurbaar ;waterafstotend | met de hand inscheurbaar | met de hand inscheurbaar |
Rekbaarheid | 18 | 25 | 25 |
Dikte | 0,23 | 0,17 | 0,17 |
temperatuurbestendig tot | 95 | 75 | 75 |
Dragermateriaal | Weefsel | Weefsel | Weefsel |
Trekvastheid | 3 | 3,5 | 3,5 |
Type plakband | eenzijdig | eenzijdig | eenzijdig |