4-beks-hydrauliek-gripmondstuk safeLOCK-L, Draadaansluiting: 1/8

Artikelnummer: 083594 1/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 120,5 mm
Producttype Gripmondstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083594 1/8
EAN/GTIN 4016553245801
Nummer fabrikant SAFELOCK L 1/8
Fabrikant MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Uitvoering:

safeLOCK voor het veilig aan- en afkoppelen tot meer dan 600 bar.

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.