4-beks-hydrauliek-gripmondstuk, Draadaansluiting: M10

Artikelnummer: 083589 M10
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
159 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 36 mm
Draadaansluiting M10
Producttype Gripmondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083589 M10
EAN/GTIN 4016553243845
Nummer fabrikant 32 438 45

Omschrijving

T.b.v.:

Vetspuiten met aansluitdraad M10×1.