Gewapende slang met schuifkoppeling M10

Artikelnummer: 083588 M10
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 300 mm
Draadaansluiting M10
Slang-⌀ 9 mm
Barstdruk slang 1.000 bar
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083588 M10
EAN/GTIN 4016553256678
Nummer fabrikant 32 566 78

Omschrijving

T.b.v.:

Vetspuiten met aansluitdraad M10×1.