Lube-Shuttle® persluchtvetspuit, 400 g

Artikelnummer: 083587
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
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
Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Werkdruk 400 bar
Testdruk 800 bar
Aansluitdraad slang R1/8 inch
Werkgebied persluchtvoorziening 3 bar - 8 bar
Producttype Vetspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083587
EAN/GTIN 4016553037307
Nummer fabrikant 30 373 07

Omschrijving

Uitvoering:

Eenhands-persluchtvetspuiten met uitstekende balans. Systeem met één ‘schot’ voor optimale vetcontrole (1 cm3 / slag), drukoverbrenging 1:60.
Vullen met Lube-Shuttle®-patronen (inhoud: 400 g).
Geschikt voor vet tot NLGI klasse 3 en zeer lage temperaturen.

Levering:

Inclusief gewapende rubberslang en 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk.