Gewapende slang met 4-beks-hydrauliek-gripmondstuk 1/8

Artikelnummer: 083586 1/8
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 300 mm
Draadaansluiting 1/8
Slang-⌀ 16 mm
Barstdruk slang 1.650 bar
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083586 1/8
EAN/GTIN 4016553254018
Nummer fabrikant 32 540 18

Omschrijving

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.