Buis met spits mondstuk, Draadaansluiting: 1/8

Artikelnummer: 083584 1/8
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadaansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 150 mm
Draadaansluiting 1/8
Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083584 1/8
EAN/GTIN 4016553240325
Nummer fabrikant 32 403 25

Omschrijving

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.