Oliepenseelset 10-delig, Breedte: 22mm

Artikelnummer: 083555 22
Prijs instellen 10 Stuk (1,46 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kwastlengte 180 mm
Breedte 22 mm
Producttype Oliepenseel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083555 22
EAN/GTIN 2050000967825
Nummer fabrikant 113/18

Omschrijving

Uitvoering:

Zuiver wit haar, greep van aluminium buis.