Zuig- en vulspuit 500 ml

Artikelnummer: 083551 500
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 500 ml
    Lengte apparaat 350 mm
    Lengte slang 300 mm
    Buiten-⌀ flexibele slang 13 mm
    Materiaal reservoir Verzinkt staal
    Aansluitdraad slang R1/8 inch
    Producttype Zuig- en vulspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083551 500
    EAN/GTIN 4024937406175
    Nummer fabrikant 40617

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige industriële uitvoering van verzinkt staal. Inclusief kunststofslang, lengte 300 mm.
    Speciaal ontwikkeld voor robuust en druppelvrij gebruik in industrie en nijverheid
    • Voor motorolie en transmissieolie tot SAE 90.
    • Voor alle zelfsmerende middelen, zoals hydraulische olie.
    • Voor diesel, huisbrandolie en roestoplosser.
    • Voor snij- en boorolie, koelvloeistof, reinigingsmiddelen.