Kunststof maatkan, Inhoud: 5l

Artikelnummer: 083548 5
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 5 l
Materiaal kunststof
Producttype Maatbekers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083548 5
EAN/GTIN 4024937294505
Nummer fabrikant 29450

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof vloeistofkan met beschermdeksel en afschroefbare, flexibele tuit. Stabiele uitvoering.
Vloeistof is optimaal beschermd tegen vervuiling.
Bestand tegen desinfectiemiddelen op basis van ethanol en isopropanol.