Trechterassortiment, Aantal trechters: 6

Artikelnummer: 083542 6
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal trechters Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal kunststof
Aantal delen 6
Producttype Trechter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083542 6
EAN/GTIN 4024937815526
Nummer fabrikant 81552
Fabrikant Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof trechterset van polyethyleen, voedselveilig, bestand tegen olie en zuur, chemicaliën, benzine, brandstof, kerosine en huisbrandolie. Eveneens bestand tegen zout water, remvloeistof, ethanol en glycol, koelvloeistof en antivries. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot 80 °C.
Bestand tegen desinfectiemiddelen op basis van ethanol en isopropanol.

Levering:

Resp. 1 trechter met ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 en 160 mm. Uitvoering 160 mm met extra ingezette zeef van edelstaal.