Vultrechter 1

Artikelnummer: 083541 1
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal kunststof
Type 1
Lengte uitstroomslang 330 mm
Producttype Trechter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083541 1
EAN/GTIN 4024937811610
Nummer fabrikant 81161

Omschrijving

Uitvoering:

Trechter met afneembare afvoer. Trechter-⌀ 160 mm.
Kunststof trechter met ingezette zeef van edelstaal en afneembare, flexibele slang.
Verdraagzaamheid:
Voedselveilig
, bestand tegen olie en zuur, chemicaliën, benzine, brandstof, kerosine en huisbrandolie. Eveneens bestand tegen zout water, remvloeistof, ethanol en glycol, koelvloeistof en antivries. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot 80 °C.