• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Kunststof oliespuit met kunststof tuit, Inhoud: 250ml

Artikelnummer: 083534 250
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 250 ml
Totale hoogte 205 mm
Bodem-⌀ 60 mm
Materiaal reservoir kunststof
Materiaal tuit kunststof
Producttype Oliespuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083534 250
EAN/GTIN 4016553341077
Nummer fabrikant 33 410 77
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Uitvoering:

Oliespuit van polyethyleen.