Kunststof oliespuit met tuit 500 ml

Artikelnummer: 083532 500
op aanvraag
Op voorraad
1.225 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 500 ml
Totale hoogte 260 mm
Totale hoogte - tuit uitgetrokken 345 mm
Bodem-⌀ 75 mm
Materiaal reservoir kunststof
Materiaal tuit Messing
Producttype Oliespuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083532 500
EAN/GTIN 4024937810507
Nummer fabrikant 81050

Omschrijving

Uitvoering:

Onbreekbare, elastische oliespuit van polyethyleen met uitschuifbare messing tuit, draaisluiting aan de punt. Tuitgeleiding met stelmoer.
Bestand tegen desinfectiemiddelen op basis van ethanol en isopropanol.