Roestvrijstalen oliespuitkan, Inhoud: 300ml

Artikelnummer: 083522 300
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 300 ml
Reservoir hoogte 300 mm
Bodem-⌀ 85 mm
Materiaal reservoir Edelstaal
Producttype Oliespuitkan

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083522 300
EAN/GTIN 4016553309060
Nummer fabrikant 33 090 60

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige roestvrijstalen oliespuit voor professioneel gebruik op alle onderhouds- en servicegebieden met zichtbaar oliepeil. Robuust, vernikkeld dubbel pompmechanisme met gebogen, draaibare aanzuigbuis. Oliën in elke positie mogelijk.