Drukspuit, Type: 1

Artikelnummer: 083517 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting Viton
Materiaal spraykop PA
Materiaal spuitnippel Messing
Producttype Sproeifles

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083517 1
EAN/GTIN 4260205361399
Nummer fabrikant 6020030
Fabrikant WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
Doorontwikkelde, bijzonder chemisch resistente Viton-afdichting.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke vloeistoffen met oplosmiddelen.