• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Drukspuit met 2 verschillende spuitkoppen, Type: 2

Artikelnummer: 083515 2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.036 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 2 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting Viton
Materiaal spraykop PA
Materiaal spuitnippel Messing
Producttype Sproeifles

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083515 2
EAN/GTIN 2050001652898
Manufacturer EPOCA S.p.A., Via Sant'Andrea 24, 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VICE, Italia, www.epocaspa.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
 2 Spuitkoppen in verschillende lengtes, spuit in elke stand, met Viton-afdichting. Met vergrendelhendel voor continu sproeien.

Toepassing:

Bestand tegen gebruikelijke vloeistoffen met oplosmiddelen, koolwaterstoffen (remmenreiniger), minerale oliën en vetten.Niet geschikt voor agressieve vloeistoffen die de Viton-dichting kunnen aantasten.