{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | HT-siliconen presspack | |
Chemische basis | Siliconen | |
Dichtheid | 1,08 g/cm3 | |
Vorm | pasteus | |
Temperatuur toepassingsgebied | -60 °C - 260 °C | |
Verwerkingstemperatuur | 5 °C - 35 °C | |
Vlampunt | 100 °C | |
Handvastheid na | 5 min | |
Volledig uitgehard na | 1.440 min | |
Eigenschap | weerbestendig; duurzaam elastisch; oliebestendig; vetbestendig | |
geschikt voor materiaal | Aluminium; Edelstaal; Glas; Keramiek | |
Hardheid volgens Shore A | 30 | |
Rekbaarheid | 300 % | |
Kleur | rood | |
Inhoud | 310 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Producttype | Afdichtmassa |
Artikelnummer | 083495 RED | |
EAN/GTIN | 4260205360347 | |
Nummer fabrikant | WK 158-300 |