Siliconenpatroon sanitair, azijnbinding GREY

Artikelnummer: 083490 GREY
(37,74 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,70 / Stuk
    (37,74 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 9,75 / Stuk
    (31,45 € / 1 Litre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Flex sanitair-siliconen
Chemische basis Siliconen
Dynamische viscositeit 15.000 mPas
Dichtheid 1 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -50 °C - 120 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 100 °C
Handvastheid na 15 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap weerbestendig; niet-verouderend; duurzaam elastisch
geschikt voor materiaal Glas; kunststof; metaal; Porselein
geschikt voor toepassingsgebied Binnen en buiten; Sanitair en keuken
Hardheid volgens Shore A 18
Rekbaarheid 600 %
Kleur grijs
Inhoud 310 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083490 GREY
EAN/GTIN 2050001660923
Nummer fabrikant WK 222-300

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.
Azijnbinding, schimmelwerend, bestand tegen chemicaliën. Voor sanitair en buitengebruik.