• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Handpistool metaal/kunststof WS-25PISTOLE

Artikelnummer: 083486 PISTOLE
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Patroonpistool
Kleur rood / zwart
Materiaal Metaal / kunststof
Totale lengte 233 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083486 PISTOLE
EAN/GTIN 4260205365939
Manufacturer WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handpistool gemaakt van een combinatie van metaal/kunststof voor 2-componentenlijmen met hoge viscositeit.

Voordeel:

De solide uitvoering van deze versie zorgt voor een hogere uitpersdruk, zodat dikke of hoogviskeuze producten gemakkelijk gedoseerd kunnen worden.

T.b.v.:

50 ml dubbele patroon (A-, B-, S-systeem)