Bitschroevendraaier dopmaat T 25 buitenzeskant E 6,3 L.70 mm

Artikelnummer: 08340025
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08340025
EAN/GTIN 4018754012008
Nummer fabrikant 08340025
L-nummer L60010 1834

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Lengte [mm): 70 mm
  • Nr.: 1293
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T 25
  • Gewicht: 15 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen