Spuitlijm PE, PP, Inhoud: 500ml

Artikelnummer: 083399 500
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (44,16 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Elastomeer
Dichtheid 0,71 g/cm3
Vorm Spuitbus
Vlampunt -55 °C
Handvastheid na 10 min
Sproeiafstand 20 cm
Luchtafvoertijd 1 min
geschikt voor materiaal kunststof
Kleur wit
Inhoud 500 ml
Opslagtemperatuur 15 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 15 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu
Producttype Spuitlijm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083399 500
Kopiëren
EAN/GTIN 5900422098553
Kopiëren
Nummer fabrikant 7000116790
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vingerdruk is voldoende - hechtkracht voor oppervlakken van papier tot metaal. 3M spuitlijmen voor de industrie zijn snelle, praktische en efficiënte montagehulpmiddelen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen