{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Elastomeer | |
Dichtheid | 0,78 g/cm3 | |
Vorm | Spuitbus | |
Vlampunt | -42 °C | |
Handvastheid na | 1 min - 15 min | |
Luchtafvoertijd | 1 min | |
geschikt voor materiaal | Weefsel; hout; Karton; Papier; kunststof | |
Kleur | rood | |
Inhoud | 500 ml | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 27 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 15 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu | |
Producttype | Spuitlijm |
Artikelnummer |
083398 500
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
5900422025962
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
7000116782
Kopiëren |
|
Fabrikant | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |