Tweecomponenten-gellijm, Producent-ID: 11

Artikelnummer: 083389 11
Nieuw product.
(270,91 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Vorm Gel
Temperatuur toepassingsgebied -10 °C - 40 °C
Handvastheid na 2 min - 3 min
maximale spleetmaat 5 mm
Treksterkte 14 N/mm2 - 16 N/mm2
Kleur doorschijnend
Inhoud 11 g
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083389 11
EAN/GTIN 4260205366639

Omschrijving

Uitvoering:

Taaielastische tweecomponenten-lijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.
Gelvormige tweecomponenten-secondelijm met een hoog spleetvullend vermogen (tot 5 mm) ook tussen laagenergetische en poreuze substraten. Bovenhands werken of werken aan verticale vlakken mogelijk.