{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | WS-362-500 | |
Chemische basis | Epoxyhars | |
Dynamische viscositeit | 750.000 mPas | |
Dichtheid | 1,8 g/cm3 | |
Vorm | Pasta | |
Temperatuur toepassingsgebied | -20 °C - 80 °C | |
Handvastheid na | 4 min - 6 min | |
Volledig uitgehard na | 15 min | |
Eigenschap | hersluitbaar | |
geschikt voor materiaal | Gietijzer; metaal; Aluminium; hout; Keramiek; Beton | |
geschikt voor toepassingsgebied | Reparatie | |
Treksterkte | 25 N/mm2 | |
Hardheid volgens Shore A | 68 | |
Kleur | grijs | |
Inhoud | 500 g | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 15 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken; GHS09 gevaarlijk voor het milieu | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer |
083382 500
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4260205366004
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
WS-362-500
Kopiëren |
|
Fabrikant | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |