{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6700 ME | |
Chemische basis | Polyurethaan | |
Dichtheid | 1,45 g/cm3 | |
Vorm | Pasta | |
Verwerkingstijd | 5 s | |
Verwerkingstemperatuur | 18 °C - 25 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 80 °C | |
Handvastheid na | 2 min | |
Volledig uitgehard na | 5 min | |
Eigenschap | schuurbaar | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Reparatie | |
maximale spleetmaat | 3 mm | |
Hardheid volgens Shore A | 95 | |
Kleur | grijs | |
Inhoud | 50 g | |
Opslagtemperatuur | 10 °C - 25 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer | 083378 6700ME_EPI | |
Nummer fabrikant | 1845778 |