Hybride tweecomponentenlijm 4090

Artikelnummer: 083377 4090
(172,00 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE HY 4090
Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 40.000 mPas
Dichtheid 1,03 g/cm3
Vorm Gel
Verwerkingstijd 4 s
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 150 °C
Handvastheid na 3 min - 5 min
Volledig uitgehard na 6 min
geschikt voor materiaal metaal; kunststof; Elastomeer
geschikt voor toepassingsgebied Montage
maximale spleetmaat 5 mm
Trekvastheid 7,1 N/mm2
Treksterkte 17 N/mm2
Hardheid volgens Shore A 65
Kleur gelig
Inhoud 50 g
Opslagtemperatuur 2 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 17 maand
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083377 4090
EAN/GTIN 5010266006246
Nummer fabrikant 1778011

Omschrijving

Uitvoering:

Taaielastische tweecomponenten-lijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.
Innovatieve hybridelijm HY 4090 met de snelheid van secondelijm en de sterkte en bestendigheid van structuurlijm. Hoogvaste lijmverbindingen op veel verschillende materialen zoals metalen, de meeste kunststoffen en elastomeren. Tot 150°C.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen